Hogedrukslang LIFT
Dubbele leiding, universeel, lage compressie
SLANG-HYDR-DUBB-HEFTRUCK-DN10-3/8IN
Art.-nr. 0866007060
EAN 4058794446111
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Structuur
- Sublaag: Nitril
- Versterkingslagen: Hoogvast, enkele of dubbele gevlochten stalen mantel
- Coating: Glad, zwart synthetisch rubber dat bestand is tegen schuring, ozon, oliën en weersinvloeden
Datasheets(X)
Ideaal voor toepassingen waarbij de retourleiding onder druk moet worden gezet, zoals vorkheftrucks, telescopische armen, stabilisatoren en slanghaspels. Extreem kleine buigradii (minder dan de helft van de radius die is vereist door SAE 100 R2) en zeer hoge flexibiliteit (ideaal voor hydraulische toepassingen met een kleine buigradius)
Binnendiameter | 9,5 mm |
Binnendiameter in inches | 3/8 in |
Buitendiameter | 30,0 mm |
Nominale breedte DN | DN 10 |
Buigradius | 40 mm |
Materiaal van druktoevoerslang | Staal |
Materiaal binnenkern | Nitril |
Materiaal buitenweefsel | Synthetisch rubber |
Kleur | Zwart |
Bedrijfsdruk | 250 bar |
Maximale druk | 1000 bar |
Berstweerstand | 1000 bar |
Gewicht per meter | 0,48 kg |
Productgewicht (per stuk) | 4,8 kg |