Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekverbinder type HS Voor hoogwaardige lastdragende hout-hout- of hout-beton-verbindingen

Hoekverbinder type HS
HOEKVERBINDER-48X76X90X3,0

Art.-nr. 068104876
EAN 4024835585842

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Massief type van 3 mm voor universeel gebruik in houtconstructies. (Voor een hogere belastingoverdracht wordt het gebruik van een lijmrups aanbevolen).
  • Robuust ontwerp, veelzijdige toepassingen

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 3 mm conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133

Opmerking

De kamnagels/geribde nagels moeten zo dicht mogelijk bij de doorbuiging in de dragende verbinding worden aangebracht. Dit geldt tevens voor de gebruikte bouten als hoekverbinders worden gebruikt om hout vast te maken aan bijv. beton.



Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.

Handleiding

Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Kam-/geribbelde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bouten volgens specificatie van de fabrikant: M12

  • Ankerbout: : d = 12 mm, met min. (NRk; VRk) = 5 kN

  • Aanbevolen pluggen voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breedte x hoogte x diepte

76 x 90 x 48 mm

Dikte

3 mm

Uitvoering

Met plooi

Aantal gaten D 13 mm nevendrager nJ/hoofddrager nH

3 + 2 st

Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH

12 + 4 st

Goedkeuring

ETA-09/0133

Productgewicht (per stuk)

208,000 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

204 g

Materiaalomschrijving

DX51D

Norm werkstof

DIN EN 10327:2004

Aantal gaten D 5 mm

16 st

Aantal gaten D 13 mm

5 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X140

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X145

x 10 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL 4X40

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Met ETA goedkeuring
x 2500 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie