Hoekverbinder type HS Voor hoogwaardige lastdragende hout-hout- of hout-beton-verbindingen
Hoekverbinder type HS
HOEKANKER-48X116X90X3,0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuust ontwerp, veelzijdige toepassingen
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 3 mm conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133
De kamnagels/geribde nagels moeten zo dicht mogelijk bij de doorbuiging in de dragende verbinding worden aangebracht. Dit geldt tevens voor de gebruikte bouten als hoekverbinders worden gebruikt om hout vast te maken aan bijv. beton.
Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133
Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribbelde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten volgens specificatie van de fabrikant: M12
- Ankerbout: : d = 12 mm, met min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Aanbevolen pluggen voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breedte x hoogte x diepte | 116 x 90 x 48 mm |
Dikte | 3 mm |
Uitvoering | Met plooi |
Aantal gaten D 13 mm nevendrager nJ/hoofddrager nH | 3 + 3 st |
Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 18 + 7 st |
Goedkeuring | ETA-09/0133 |
Productgewicht (per stuk) | 338,200 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 314 g |
Materiaalomschrijving | DX51D |
Norm werkstof | DIN EN 10327:2004 |
Aantal gaten D 5 mm | 25 st |
Aantal gaten D 13 mm | 6 st |
Karakteristieke belastbaarheid in kN van hoekverbinders type HS volgens ETA-09/0216 met ankernagels - gording/paal | |||||||||||
HS hoekverbinder | Artikelnummer | ETA | Ankernagel in | HS hoekverbinder per verbinding | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Breedte x lengte x diepte x dikte in mm | Hout | Staal | Hout | Hout | Staal | Hout | Staal | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 verbinder HS | 48x90x48x3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 1,74 | 2,62 | - | - | - | - |
48x90x76x3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 3,02 | 3,36 | - | - | - | - | |
48x90x116x3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 4,39 | 6,80 | - | - | - | - | |
2 verbinders HS | 48x90x48x3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 3,48 | 5,23 | 4,33 | 5,31 | 4,33 | 5,31 |
48x90x76x3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 6,04 | 6,73 | 7,26 | 8,49 | 7,26 | 8,49 | |
48x90x116x3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 4,03 | 8,79 | 13,60 | 11,39 | 13,07 | 11,4 | 13,1 | |
3) Als voor elke verbinding één hoekanker wordt gebruikt, moet het te verbinden bouwdeel tegen verdraaien worden vastgezet. 4) De lasten F4 en F5 werken op de bovenrand van de verbonden component. Vastzetten tegen verdraaien is niet nodig. De gespecificeerde draagvermogens zijn van toepassing op zachthout met 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Voor hout op basis van 290 kg/m³ ≤ rk ≤ 350 kg/m³ moeten de gespecificeerde draagvermogens voor hout worden vermenigvuldigd met de factor kdens: tStaal ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tStaal = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0.8 Ontwerpwaarden van draagvermogens: Fi,Rd = min {Fi,hout,Rd; Fi,staal,Rd} Breuk van bevestigingsmiddelen in hout: Fi,hout,Rd = kmod/ƳM,hout × Fi,hout,Rk met ƳM,hout = 1.3 Staalbreuk van de verbinding: Fi,staal,Rd = Fi,staal,Rk/ƳM,staal met ƳM,staal = 1.25 Voor verscheidene gelijktijdig werkende belastingen moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: De opgegeven nagelpatronen moeten worden aangehouden in overeenstemming met de relevante ETA. | |||||||||||
OPMERKING: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |
Karakteristieke belastbaarheid in kN van hoekverbinders type HS volgens ETA-09/0216 met ankernagels - gording/paal | |||
HS hoekverbinder | eB | z | (1+eB/z) |
48x90x48x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
48x90x76x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
48x90x116x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
FB,Ed=F1,d x (1+eB/z) Als de last F4 of F5 werkt met een hogere excentriciteit "e" dan de bovenrand van de hoek, moet een extra ΔF1 belasting op beide hoeken worden toegepast. Dit wordt toegepast in de hoeken door een extra impuls en een gepaarde kracht. B is de afstand tussen de hoeken (breedte van het te verbinden onderdeel). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!