Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
H.VER-2-RILLEN-(SZN)-60X80X60X2,5-072355
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 60 x 80 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 32 x 12,5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 147,860 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Lengte slobgat 2/breedte slobgat 2 | 50 x 12,5 mm |
Gatenpatroon | 8/4,5 |