Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-90X90X60X2-072222
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 90 x 90 mm |
Dikte | 2 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 140,970 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 14/4-6/6-4/9-1/11 |