Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-90X150X60X2,5-07237
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 90 x 150 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 238,930 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 12/4-8/6-5/9-2/11 |