Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-60X60X57X2-07231
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 57 x 60 x 60 mm |
Dikte | 2 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 83,170 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Aantal slobgaten | 2 st |
Gatenpatroon | 10/4,5-4/6,5 |