Hoekverbinder Sendzimir verzinkt

Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-55X85X60X2,5-072353

Art.-nr. 9501000536

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hoekverbinder Sendzimir verzinkt

Art.-nr. 9501000536

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x100 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoekverbinder voor stijlmontage van kozijnen

Universeel gatenpatroon


Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.

Breedte x hoogte x diepte

60 x 55 x 85 mm

Dikte

2,5 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

50 x 9 mm

Productgewicht (per stuk)

36,890 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Gatenpatroon

8/5

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie