Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-50X90X57X2,5-07249
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 57 x 90 x 50 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 12 x 4 mm |
Productgewicht (per stuk) | 131,570 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Lengte slobgat 2/breedte slobgat 2 | 24 x 6 mm |
Gatenpatroon | 6/4-4/6-2/9 |