Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekverbinder Sendzimir verzinkt

HOEKVERB-(SZN)-50X50X58X2-072361

Art.-nr. 9501001065

EAN 8714318045364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekverbinder Sendzimir verzinkt

Art.-nr. 9501001065

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoekverbinder voor stijlmontage van kozijnen

Universeel gatenpatroon


Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

58 x 50 x 50 mm

Dikte

2 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

30 x 9 mm

Productgewicht (per stuk)

68,890 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Lengte slobgat 2/breedte slobgat 2

30 x 12 mm

Gatenpatroon

12/4

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie