Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-50X110X60X3-072350
Art.-nr. 9501001055
EAN 8714318056582
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 50 x 110 mm |
Dikte | 3 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 32 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Aantal slobgaten | 2 st |
Lengte slobgat 2/breedte slobgat 2 | 50 x 13 mm |
Aantal gaten D 5 mm | 10 st |