Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-40X80X46X2,5-30X9-07234
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 46 x 40 x 80 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 9 mm |
Productgewicht (per stuk) | 87,470 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 6/6 |