Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-40X100X60X2,5-40X12-07232
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 40 x 100 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 40 x 12 mm |
Productgewicht (per stuk) | 132,670 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 12/4-1/11 |