Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-27X68X57X2-072300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 57 x 27 x 68 mm |
Dikte | 2 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 40 x 13 mm |
Productgewicht (per stuk) | 71,000 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 6/5,3-1/9 |