Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-150X150X60X2,5-07228
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 150 x 150 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 301,880 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Aantal slobgaten | 2 st |
Gatenpatroon | 15/4-10/6-5/9 |