Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder sendzimir verzinkt
HOEKVERB-(SZN)-125X125X46X2,5-07225
Art.-nr. 9501001053
EAN 8714318106324
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 46 x 125 x 125 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 20 x 10 mm |
Productgewicht (per stuk) | 194,130 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 10/4-6/6-1/11 |