Hoekverbinder Roestvaststaal A4 RVS A4
Hoekverbinder roestvaststaal A4
HOEKVERB-A4-40X60X60X2-30X11-07131
Art.-nr. 9501001060
EAN 8714318068523
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 40 x 60 mm |
Dikte | 2 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 77,500 g |
Materiaal | RVS A4 |
Gatenpatroon | 10/4-2/6-2/9-1/11 |