Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekstuk metalen randkist

Hoekstuk voor randkist SV
HOEKSTUK-(SZN)-150X300-103015

Art.-nr. 9501000323

EAN 8714318033972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekstuk metalen randkist

Art.-nr. 9501000323

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken bij het gebruik van een metalen randkist.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Hoogte

150 mm

Lengte

300 mm

Geschikt voor min./max. vloerhoogte

150-200 mm

Beenlengte

55 mm

Dikte

0,8 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

70 x 16,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie