Hoekgeleider Z Voor de glijplaat
Hoek geleider Z
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dient als geleider en hefvergrendeling voor de glijplaat
Per glijplaat zijn 2 geleidingshoeken nodig
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L1) | 120 mm |
Beenlengte (LS) | 45 mm |
Breedte (B) | 95 mm |
Dikte (t) | 5 mm |
Steunhoogte (k) | 22 mm |
Asgatdiameter (RL) | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 540,000 g |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |