Hoekdeuvel
Hoekdeuvel
HOEKDEUVEL GERIBD NYLON 8X30
Art.-nr. 090710830
EAN 4011231854757
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Nylon, geribbeld
Datasheets(X)
Gebruik voor vastlijmen in 45° aan beide zijden
![]() | |
Diameter (d1) | 8 mm |
Lengte (l1) | 30 mm |
Diameter x lengte | 8 x 30 mm |
Materiaal | Nylon (polyamide) |
Uitvoering | Gegroefd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!