Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekconsole BIS Strut

Hoekconsoles BIS Strut
BIS-RAILKNOOPPUNT-(BUP)

Art.-nr. 9501015632
EAN 8712993967070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Hoekconsole BIS Strut biedt een robuuste stalen constructie van 200 mm lengte en hoogte, ideaal voor toepassingen waar stabiliteit en duurzaamheid vereist zijn.

Ook te gebruiken als versterking in railconstructies



Oppervlaktebescherming BUP1000



  • ééndelige steun

  • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

  • voor het aanbrengen van een steunpunt boven,onder of naast een wandconsule

  • materiaal: staal 1.0332

  • Doorstaat min. 1000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

  • Toelaatbare belasting 1750 N [op 185mm] zie tekening
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedConstructies met Strut-rail

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie