Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekanker type V met sleufgat

Hoekverbinder type V met slobgat
HOEKVERBINDER-V-SLOBGAT-95MM

Art.-nr. 5390210095
EAN 4052703120932

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen voor basisverankering in houtconstructies
  • Het slobgat in de basisplaat zorgt voor een optimale afstelling van de constructie

  • Extreem hoge belastbaarheid

  • Voor veelzijdig gebruik in hout-hout- en hout-betontoepassingen

  • Thermisch verzinkt plaatmetaal aan beide zijden

  • Toepassing in gebruiksklasse 1,2 en 3 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties
  • CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

  • CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-08/0183 voor V100
Opmerking
  • Gedeeltelijke bevestiging met nagels is toegestaan (zie aanvullend technisch gegevensblad)

  • De algemene voorwaarden van ETA 14/0274 voor hoekbeugels V95, V135 en V285 moeten in acht worden genomen

  • De algemene vereisten van ETA 08/0183 voor hoekankers V100 moeten worden nageleefd

  • De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen

  • De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen
Toepassingsgebied
  • CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

  • CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-08/0183 voor V100
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Trekankerverbinding van houten wanden, steunen of gordingen met betonnen of stalen ondergronden.

Handleiding

Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Ankernagels conform EN 14592: 4,0 x 40 tot 60 mm

  • ASSY 4 raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x 35 tot 50 mm

  • Aanbevolen anker voor bevestiging aan beton d = 10 of 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

  • De respectievelijke toegestane randafstanden en onderlinge afstanden van bevestigingsmiddelen moeten in acht worden genomen.

Breedte x hoogte x diepte

65 x 95 x 90 mm

Dikte

4 mm

Uitvoering

Zonder balk

Aantal gaten D 13 mm nevendrager nJ/hoofddrager nH

0 + 0 st

Aantal gaten D 11 mm in hoofddrager nH

1 st

Aantal gaten D 11 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH

0 + 1 st

Slobgat lengte/slobgat breedte

24,5 x 13,5 mm

Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH

9 + 2 st

Goedkeuring

ETA-14/0274

Productgewicht (per stuk)

335,200 g

Materiaal

Niet-gelegeerd kwaliteitsstaal, 1.0332

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaalomschrijving

DD11

Aantal gaten D 5 mm

13 st

Aantal gaten D 11 mm

1 st

Aantal gaten D 13 mm

0 st

Karakteristiek draagvermogen in kN; hoekanker type V slobgat of rond gat met Würth-bevestiging
Hoekanker type V Art.nr. ETA Ankernagel ASSY-schroef 6) 1 hoekanker type V voor elke verbinding
F1, hout, Rk1) F1, hout, Rk1) F2/3, hout, Rk F4, hout, Rk F4, staal, Rk F5, hout, Rk
Gatvorm B x H x D [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Slobgat 65x95x90 08/0214 4x40 13,7 4,60 1,72 Het draagvermogen is afhankelijk van de geometrie van de aangesloten component 5), zie tabellen F4 en F5
Rondgat
Slobgat 65x135x90 21,2 9,10 2,76
Rondgat
Draagvermogentabellen hoekanker V slob/rond gat en V-MH
Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor Würth hoekanker V slob/rond gat en V-MH conform ETA 08/0214
Karakteristiek draagvermogen en nominaal draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor hoekanker V slobgat of rond gat en V-MH als trekanker in een steunverbinding Karakteristiek draagvermogen en nominaal draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor hoekanker V slobgat of rond gat en V-MH als trekanker in een steunverbinding
Grootte in mm Ankernagel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Draagvermogen in kN Grootte in mm Ankernagel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Draagvermogen in kN
Type V
65x95x90
3 karak. F1,Rk = 4,60 Type V
65x95x90
3 karak. F1,Rk = 9,20
Kort F1,Rd = 3,18 Kort F1,Rd = 6,37
Type V
65x135x90
6 karak. F1,Rk = 9,10 Type V
65x135x90
6 karak. F1,Rk = 18,30
Kort F1,Rd = 6,30 Kort F1,Rd = 12,67
Karakteristiek draagvermogen in kN; hoekanker type V slobgat of rond gat met Würth-bevestiging
Tabel F4
Hoekanker type V Art.nr. F4, hout, RK 5) in kN
Hoogte in cm
Gatvorm B x H x D [mm] 12 14 16 18 22
Slobgat of
rond gat
65x95x90 of
2,06 en 1,15 1,35 en 0,90 ---/--- 0,79 en 0,62 ---/---
Slobgat of
rond gat
65x135x90 of
---/--- ---/--- --- ; 1,24 --- ; 0,94 --- ; 0,48
V-MH 65x137x90 ---/--- ---/--- --- ; 0,65 --- ; 0,53 --- ; 0,38
Hoekanker type V Art.nr. ETA Ankernagel ASSY schroef6) 2 hoekankers type V per verbinding3)
F1, hout, Rk1) F1, hout, Rk1) F2/3, hout, Rk F4,/5, hout, Rk3)
Gatvorm B x H x D [mm] mm mm kN kN kN kN
Slobgat 65x95x90 08/0214 4x40 27,4 9,20 3,44 7,58
Rondgat
Slobgat 65x135x90 42,4 18,3 5,53 7,99
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X140

x 10 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X35

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X40

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X50

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X60

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X70

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Met ETA goedkeuring
x 2500 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

Met ETA goedkeuring
x 2000 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X60

Met ETA goedkeuring
x 2000 st