Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib
Versterkingshoek, type A met rib 1,5 mm BB
HOEKVERBINDER-A-RIL-90X90X65X1,5
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hogere belastbaarheid vergeleken met de standaardhoek met grotere plaatdikte door versterkt randreliëf
- Milieuvriendelijk en duurzaam dankzij grote materiaalbesparing
Europese technische goedkeuring ETA-08/0183
Hoekanker type A 1,5 mm, kan volledig of gedeeltelijk worden vastgezet met spijkers. Het spijker- of schroefpatroon voor gedeeltelijk of volledig vastzetten moet overeenkomen met de specificaties van ETA-08/0183
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm of 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 10 mm of 12 mm
Tenzij anders aangegeven, zijn de regels overeenkomstig EN 1995-1-1, punt 8.3.1.2, tabel 8.2, van toepassing op de randafstanden van de bevestigingsmiddelen parallel aan en loodrecht op de korrel
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus VG voldraadschroeven gebruikt worden.
Europese technische goedkeuring ETA-08/0183
Datasheets(X)
Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Dragende verbindingen van houten balken met hout
Bijvoorbeeld balk/balk, gording/balk, drempel/kozijn, dwarsbalk/kozijn
Verbindt houten componenten bestaande uit:
Massief hout (C14-C40), dubbele of drievoudige balken, gelijmd gelamineerd hout (GL24-GL36), kruislings gelamineerd multiplex, fineer, multiplex, PSL (parallel strand lumber) en LSL (laminated strand lumber)
Voor de nauwkeurige positionering van de nagel wordt aanbevolen diepteaanslagen of persluchtreduceerders in de nagelapparatuur te gebruiken.
![]() | |
Breedte x hoogte x diepte | 65 x 90 x 90 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Uitvoering | Met geleiding |
Aantal gaten D 13 mm nevendrager nJ/hoofddrager nH | 1 + 1 st |
Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH | 10 + 10 st |
Goedkeuring | ETA-08/0183 |
Productgewicht (per stuk) | 150,728 g |
Materiaal | Al-Zn constructiestaal, 1.0242 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaalomschrijving | S250GD |
Norm werkstof | DIN EN 10346:2009 |
Karakteristieke draagvermogens in kN; Eéndelige hoeksteun type A met Würth-ankernagels | |||||||||||
Hoekanker type A | Artikelnummer | ETA | Ankernagel in | 1 hoekanker type A voor elke verbinding 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Breedte x lengte x diepte in mm | Hout | Staal | Hout | Hout | Staal | Hout | Staal | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Zonder rib | 35x50x50x2.5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40x90x90x3.0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2.5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2.5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3.0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
Met rib | 65x90x90x2.5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90x105x105x3.0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Het draagvermogen is afhankelijk van de geometrie van de aangesloten component 4), zie tabellen F4 en F5 | ||||
65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
3) Als voor elke verbinding één hoekanker wordt gebruikt, moet het te verbinden bouwdeel tegen verdraaien worden vastgezet. 4) De lasten F4 en F5 werken op de bovenrand van de verbonden component. Vastzetten tegen verdraaien is niet nodig. De gespecificeerde draagvermogens zijn van toepassing op zacht hout op basis van 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Voor hout met 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ moeten de gespecificeerde draagvermogens voor hout worden vermenigvuldigd met de factor kdens: tStaal ≥ 2,5 mm: Kdens = (pk/350)^2 tstaal = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Ontwerpwaarden van de draagvermogens: Fi,Rd = min {Fi,hout,Rd; Fi,staal,Rd} Breuk van bevestigingsmiddelen in hout: Fi,Hout,Rd = kmod/ƳM,Hout × Fi,Hout,Rk waarbij ƳM,Hout = 1,3 Staalbreuk van de verbinding: Fi,staal,Rd = Fi,staal,Rk/ƳM,staal waarbij ƳM,staal = 1,25 Voor verscheidene gelijktijdig werkende belastingen moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: De opgegeven nagelpatronen moeten worden aangehouden in overeenstemming met de relevante ETA. | |||||||||||
LET OP: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |
Karakteristieke draagvermogens in kN; Eéndelige hoeksteun type A met Würth-ankernagels | |||||||
Tabel F4 | F4,Hout,Rk ; F4,Staal,Rk in kN4) | ||||||
Tabel F5: | F5,hout,Rk; F5,staal,Rk in kN4) | ||||||
Hoekanker | Breedte b in cm | Hoogte h in cm | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Hoogte h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55x70x70x2,5 mm (Art. nr. 5390 201 070) | 0,82, 0,38 | 0,66, 0,28 | --- | 0,47, 0,21 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Art. nr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11, 0,46 | 0,95, 0,40 | 0,84, 0,35 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Art. nr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42, 1,02 | --- | 1,82, 0,69 | 1,37, 0,52 | |
55x70x70x2,5 mm (Art.nr. 5390 201 070) | 6 | 1,58, 0,93 | 1,73, 1,12 | --- | 2,45, 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44, 1,30 | 1,58, 1,19 | --- | 1,56, 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45, 1,29 | 1,47, 1,28 | --- | 1,48, 1,26 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Art.nr. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85, 1,83 | 4,24, 1,72 | 4,89, 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49, 1,98 | 3,65, 1,90 | 3,88, 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23, 2,12 | 3,30, 2,08 | 3,37, 2,03 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Art.nr. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94, 3,14 | --- | 5,45, 2,67 | 4,68, 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24, 3,55 | --- | 6,09, 3,13 | 5,27, 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68, 3,99 | --- | 5,00, 3,72 | 5,35, 3,47 | |
3) Als voor elke verbinding één hoekanker wordt gebruikt, moet het te verbinden bouwdeel tegen verdraaien worden vastgezet. 4) De lasten F4 en F5 werken op de bovenrand van de verbonden component. Vastzetten tegen verdraaien is niet nodig. Voor hout met 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ moeten de gespecificeerde draagvermogens voor hout worden vermenigvuldigd met de factor kdens: TStaal ≥ 2,5 mm: Kdens = (pk/350)^2 tStaal = 1,5 mm: Kdens = (pk/350)^0,8 Ontwerpwaarden van de draagvermogens: Fi,Rd = min {Fi,hout,Rd; Fi,staal,Rd} Breuk van bevestigingsmiddelen in hout: Fi,Hout,Rd = kmod/ƳM,Hout × Fi,Hout,Rk waarbij ƳM,Hout = 1,3 Staalbreuk van de verbinding: Fi,staal,Rd = Fi,staal,Rk/ƳM,staal waarbij ƳM,staal = 1,25 Voor verscheidene gelijktijdig werkende belastingen moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: De opgegeven nagelpatronen moeten worden aangehouden in overeenstemming met de relevante ETA. | |||||||
LET OP: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |
Karakteristieke draagvermogens in kN; Tweedelige hoeksteun type A met Würth-ankernagels | |||||||||
Hoekanker type A | Artikelnummer | ETA | Ankernagels | 2 hoekankers type A voor elke verbinding | |||||
Breedte x lengte x diepte | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Hout | Staal | Hout | Hout | Staal | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Zonder rib | 35x50x50x2.5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40x90x90x3.0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55x70x70x2.5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65x90x90x2.5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90x105x105x3.0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
Met rib | 65x90x90x2.5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90x105x105x3.0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Alleen voor gordingverbindingen. 2) Voor de last F4/5, moet rekening worden gehouden met de extra kracht ΔF1,d = F4/5,d × e/b. De gespecificeerde draagvermogens zijn van toepassing op zacht hout op basis van 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Voor hout met 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³ moeten de gespecificeerde draagvermogens voor hout worden vermenigvuldigd met de factor kdens: tStaal ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStaal = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Ontwerpwaarden van de draagvermogens: Fi,Rd = min {Fi,hout,Rd; Fi,staal,Rd} Breuk van bevestigingsmiddelen in hout: Fi,Hout,Rd = kmod/ƳM,Hout × Fi,Hout,Rk waarbij ƳM,Hout = 1,3 Staalbreuk van de verbinding: Fi,staal,Rd = Fi,staal,Rk/ƳM,staal waarbij ƳM,staal = 1,25 Voor verscheidene gelijktijdig werkende belastingen moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: De opgegeven nagelpatronen moeten worden aangehouden in overeenstemming met de relevante ETA. | |||||||||
LET OP: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen. |