Hoekanker met ril Zink magnesium
Hoekanker met ril, zink magnesium
H.ANK-RIL-(ZM)-90X90X60X2,5-070230
Art.-nr. 9501008375
EAN 8714318056537
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge corrosieweerstand
Dit hoekanker wordt geproduceerd uit 60x2,5 mm staal voorzien van een deklaag van Zink-Magnesium voor hogere corrosiebescherming.
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van dit hoekanker is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 90 x 90 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Slobgat lengte/slobgat breedte | 30 x 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 299,300 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinkmagnesium |
Aantal slobgaten | 1 st |
Gatenpatroon | 10/4-6/6-4/9-1/11 |