Hoekanker met ril Sendzimir verzinkt
Hoekanker met ril, sendzimir verzinkt
HOEKANK-2-RILLEN-(SZN)-50X75X57X2-07233
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge corrosieweerstand
Dit hoekanker wordt geproduceerd uit 60x2 mm of 60x2,5 mm sendzimir verzinkt staal.
Universeel gatenpatroon
Het (slob)gatenpatroon van dit hoekanker is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte x diepte | 57 x 50 x 75 mm |
Dikte | 2 mm |
Productgewicht (per stuk) | 98,880 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Gatenpatroon | 8/4-4/6-2/9 |