Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekanker met ril RVS A4

Hoekanker met ril, roestvaststaal A4
H.ANK-RIL-A4-90X90X60X2-30X11-07124

Art.-nr. 9501001038

EAN 8714318067298

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekanker met ril RVS A4

Art.-nr. 9501001038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoekanker met versterkingsril voor kozijnmontage.

Universeel gatenpatroon


Het (slob)gatenpatroon van dit hoekanker is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

60 x 90 x 90 mm

Dikte

2 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

30 x 11 mm

Productgewicht (per stuk)

159,740 g

Materiaal

RVS A4

Gatenpatroon

14/4-6/6-4/9-1/11

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie