Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hoekanker met ril RVS A2

Hoekanker met ril, roestvaststaal A2
H.ANK-RIL-A2-90X90X60X2-30X11-07123

Art.-nr. 9501001037

EAN 8714318109103

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekanker met ril RVS A2

Art.-nr. 9501001037

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoekanker met versterkingsril ideaal voor dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen in houtconstructies. Universeel inzetbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken.

Universeel gatenpatroon


Het (slob)gatenpatroon van dit hoekanker is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedDragende hout-hout of hout-betonverbindingen, zoals balk/balk, gording/balk, drempel/kozijn, dwarsbalk/kozijn of voor het verankeren van balken op betonnen ondergronden.

Breedte x hoogte x diepte

60 x 90 x 90 mm

Dikte

2 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

30 x 11 mm

Productgewicht (per stuk)

141,240 g

Materiaal

RVS A2

Gatenpatroon

14/4-6/6-4/9-1/11

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie