Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hittebestendige lakspray

Hittebestendige lakspray
LAKSPRAY-R9005-HITTEBEST-650C-400ML

Art.-nr. 0893359005

EAN 4045989903092

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hittebestendige lakspray

Art.-nr. 0893359005
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
Lakspray voor thermisch belaste onderdelen van auto's, in het huishouden en in de industrie.
  • Extreem hittebestendig tot 650 °C

  • Weerbestendig

  • Veerkrachtig

  • Bevat geen zware metalen, d.w.z. geen lood, cadmium, chroom
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het spuiten van thermisch belaste onderdelen zoals uitlaten, roosters, ovens, verwarmingsketels en nog veel meer.

Handleiding

Geen voorbehandeling met primer en geen nabehandeling met andere laklagen of blanke lak nodig.


Droogtijden: Stofdroog: na 10 minuten. Handdroog: na 25 minuten. Verf hardt pas uit bij temperaturen boven +250 °C, langzaam verwarmen.


Spuiten: Breng een dun laagje aan; breng na 3-5 minuten tussenliggende droogtijd een dun laagje aan. (Dikte droge film 20-30 μm)

Inhoud

400 ml

Kleur

Gitzwart RAL 9005

Chemische basis

Siliconenhars

Glansniveau

Mat

Max. temperatuurbestendigheid

650 °C

Dichtheid

0,74 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Stofdroogtijd

10 min

Min./max. sproeiafstand

10-15 cm

Minimale sproeiafstand

10 cm

Maximale sproeiafstand

15 cm

Voorwaarde stofdroogtijd

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

5 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik

5 tot 30 °C

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 15 °C tot 25 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. handvatsterkte

25 min

Min. uitdamptijd

5 min

Verpakking

Spuitbus

Uitvoering

Rond mondstuk

Vrij van zware metalen

Ja

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
x 1 st
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-RONDSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VLAKSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Siliconenverwijderaar

SILICONEN-VERWIJDERAAR 1000 ML

Professionele reiniging en ontvetting vóór het aanbrengen van stickers of verf.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-RONDSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st
Reservespuitkop Voor spuitbussen

TB-RESERVE-SPROEIKOP-VLAKSPROEIER

Met drie verschillende spuitkoppen is in combinatie met een speciaal afgestemde drukverhouding elke spuitbreedte mogelijk.
x 6 st