Tweelaags hijsband
Hijsband tweelaags
HIJSBAND 2M 3000 KG
Art.-nr. 071350 602
EAN 4046778835020
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden
- Versterkte kraanlussen
- Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk
- Minimale beschadiging van de oppervlakken
- Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden
- Hoog laadvermogen met laag eigengewicht
- Aanduiding van draaglast door kleurcode
Conform DIN EN 1492-1
GS-goedgekeurd
Conform DIN EN 1492-1
GS-goedgekeurd
Datasheets(X)
- Hijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Extreem robuuste en duurzame hijsband voor alle soorten lasten
- Dankzij hun lage eigengewicht en grote flexibiliteit zijn hijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast
![]() | |
Breedte van de band | 90 mm |
Effectieve lengte | 2 m |
Kleur | Geel |
Laadvermogen (eenvoudig direct) | 3000 kg |
Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen) | 6000 kg |
Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen) | 2400 kg |
Materiaal | PES - Polyester |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Normering | EN 1492-1 |