Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tweelaags hijsband

Hijsband tweelaags
HIJSBAND 2M 1000 KG

Art.-nr. 071350 502

EAN 4046778834993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tweelaags hijsband

Art.-nr. 071350 502
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
Hijsbanden worden gebruikt wanneer een schoon en breed contactoppervlak op de last vereist is.
  • Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden

  • Versterkte kraanlussen

  • Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk

  • Minimale beschadiging van de oppervlakken

  • Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden

  • Hoog laadvermogen met laag eigengewicht

  • Aanduiding van draaglast door kleurcode
Bewijs van prestaties

Conform DIN EN 1492-1


GS-goedgekeurd

Conform DIN EN 1492-1


GS-goedgekeurd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C

  • Extreem robuuste en duurzame hijsband voor alle soorten lasten

  • Dankzij hun lage eigengewicht en grote flexibiliteit zijn hijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast

Breedte van de band

30 mm

Effectieve lengte

2 m

Kleur

Violet

Laadvermogen (eenvoudig direct)

1000 kg

Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen)

2000 kg

Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen)

800 kg

Materiaal

PES - Polyester

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Normering

EN 1492-1

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie