High-low-borstel/schuine vloerborstel, middelhard
Schuine schrobber
HOEKSCHRBR-BLAUW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met hoekvorm en naar voren gerichte borstelharen
Dankzij de hoekvorm kan hij parallel aan de grond worden gehouden, waardoor zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zeer eenvoudig kunnen worden gereinigd/geschrobd.
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaten en bisfenol A
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.
Datasheets(X)
Bijzonder geschikt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken, zoals plinten, onder tafels en machines/apparatuur, in hoeken, evenals voor het reinigen van muren en plafonds. U kunt de schuine borstel parallel aan de grond houden om moeilijk bereikbare plekken eenvoudig schoon te maken en te schrobben. Ook ideaal voor het reinigen van afvoeren, dak- en straatgoten.
| Kleur | Blauw | 
| Materiaal | Polypropyleen, roestvast staal | 
| Materiaal borstels | PES - Polyester | 
| Lengte | 265 mm | 
| Breedte | 150 mm | 
| Hoogte | 100 mm | 
| Borstelhaarlengte | 41 mm | 
| Diameter kabeltule steelhouder | 31 mm | 
| Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!