High-end power LED-zaklantaarn WX1

High-end power LED-zaklantaarn WX1
ZAKLAMP WX1 LED 25LM 1XAAA

Art.-nr. 0827806501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

High-end power LED-zaklantaarn WX1

Art.-nr. 0827806501
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
Lichtbereik van 25 m

Reflectorlenstechnologie


Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst



Hard vergulde contacten


Optimale bescherming tegen corrosie

Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Lichtstroom

25 lm

Lampenoverzicht

25 m

Beschermklasse IP

IP 54

Aantal LED's

1 st

Focusseerbaar

Ja

Accu-/batterijomschrijving

Micro AAA; LR03; AM4

Aantal batterijen

1 st

Minimale/maximale lengte

98-102 mm

Diameter

14 mm

Materiaal behuizing

Aluminium

Kleur

Zwart

Oppervlakte

Geanodiseerd

Glansniveau

Glanzend

Verplichte accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATT-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !