Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Heteluchtpistool HLG 2000 COMPACT

Hetelucht blaaspistool HLG 2000 COMPACT
HETELUCHT-BLAASPISTOOL-HLG 2000-COMPACT

Art.-nr. 57072511

EAN 4065746030113

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Heteluchtpistool HLG 2000 COMPACT

Art.-nr. 57072511
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
Handig, licht apparaat met 10-traps temperatuurregeling
  • Lange levensduur tot 750 uur

  • Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid

  • Het lichte en ergonomische ontwerp betekent dat je langer kunt werken met weinig vermoeidheid

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Solderen en lassen, kunststoflassen, lijmen, lak verwijderen, kunststof verhitten en vormen; lassen van bitumen, aanbrengen van klittenband, aansluitwerk, verwijderen van labels, verwijderen van lijm, vertinten van lenzen (reinigen, drogen en aanbrengen van films), krimpkous verwerken, folie wikkelen

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Ingangsvermogen

2000 W

Min./max. blowertemperatuur

80 tot 600 °C

Min./max. luchtstroom

250-550 l/min

Machinegewicht

700 g

Kabellengte

5 m

Kabeltype

H05RN-F2x1,0 mm²

Hoogte

195 mm

Lengte

250 mm

Breedte

75 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Soldeerreflectormondstuk

SOLDEERREFLECTOR

x 1 st
Reflectormondstuk

REFLECTOR-90GRADEN

x 1 st
Lasschoen

LIJMPATRONENLASSCHOEN-4MM

x 1 st
Reduceerhuls, 9 mm

REDUCEERHULS-9MM

x 1 st
Reduceerhuls, 20 mm

REDUCEERHULS-20MM

x 1 st
Professioneel plat lasmondstuk

LASMONDSTUK-DEKZEILEN

Uitermate geschikt voor het lassen van bitumen
x 1 st
Breedstraalmondstuk

BREEDSTRAALMONDSTUK-50MM

x 1 st
Stralingsmondstuk

BLASTNOZ-HAB-50MM