Herinschakelbare zekering MINI Voor continubedrijf (vaste installatie) en storingzoeken (diagnosticeren)
Herinschakelbare zekering, MINI-resetschakelaar
STEEKZEKERINGAUTOMAAT-MINI-25A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Thermische beveiliging met kleurcode en zwarte activeringshendel en rode resetschakelaar
Gemakkelijk handmatig te resetten
met rode resetschakelaar
Geen dure uitvaltijd
Vervangen van zekeringen in defect stroomcircuit niet meer nodig
De resetknop mag niet worden geblokkeerd. Resetknop en handmatige activering uitsluitend in stroomloze toestand.
Datasheets(X)
Maximale stroomsterkte | 25 A |
Kleur | Wit |
Maximale nominale spanning | 29 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 85 °C |
Oppervlak contacten | Vertind |