Helm Pro-Tek 6-punts
Helm Pro-Tek 6-punts
VEILIGHEIDSHELM PRO TEK PRO BLAUW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Energie-absorberende vorm/roosterstructuur
- Optimale nekbescherming
- Waterafvoerkanaal
- Ventilatiegaten
- 30 mm uitsparingen voor gehoorbescherming/gelaatsscherm
- 6-punts binnenwerk
- Lichtgewicht: 396 g (6-punts)
- Zweetband van absorberend fleece
- Slipvaste hoofdband
- Draaisluiting voor optimale pasvorm
Datasheets(X)
Kleur | Blauw |
Min./max. grootte | 53 cm-62 cm |
Inrichting, veiligheidshelm | 6-punts |
EN-Norm | 397 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!