Hellingrooster O
Oprijplaat, bouwplaats
HELLINGROOSTER-(ZN)-2000X600X40MM-200KG
Art.-nr. 0962500102
EAN 4050641861283
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oplegrand aan twee zijden met verschillende hoek
- Moeiteloos obstakels ( fundering, dorpel, ongelijke steiger, kimmen, container of afhangwagen) overbruggen met of zonder kruiwagen
 - Past nagenoeg op alle dorpels, ook als de deur reeds geplaatst is
 
Veilig
- Breder dan balk of plank (60 cm)
 - Wordt niet glad, ook niet door regen of sneeuw
 
Dubbel gecoat met primer en aflak
- Geen afzetting van vuil of modder, valt door het rooster
 - Extra corrosiebestendig
 - Lange levensduur
 
Datasheets(X)
Lengte  | 2000 mm  | 
Breedte  | 600 mm  | 
Dikte  | 40 mm  | 
Draagvermogen  | 200 kg  | 
Oppervlakte  | Verzinkt  | 
Materiaal  | Staal, speciaal gehard  | 
Productgewicht (per stuk)  | 24,500 kg  |