Hefboom-portieropener 2-delig
Hefboom-portieropener, set
DEUR OPENER SET
Art.-nr. 1952004870
EAN 4062856575541
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Wordt gebruikt om de portieren van de auto open te wrikken
- De achterkant van het gereedschap is van rubber met een bolle vorm, waardoor het portier met slechts één hand kan worden geopend terwijl met de andere hand een wig wordt geplaatst
- Geen schade aan het contactoppervlak van het voertuig
- Gemaakt van zeer sterk polycarbonaat
- Ook te gebruiken als kunststof wig
- Elk 35 mm breed
Leveringsomvang:
- 1 hefboom-portieropener, wigvormig
- 1 hefboom-portieropener, rond
Productinformatie
Datasheets(X)
Productgewicht (per stuk) | 264,000 g |