Harpsluiting recht
Harpsluiting staal verzinkt recht
D-SLUITING-A-GR2-GESMEED-(ZN)-M22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselement
- Voor het slepen van auto's
- Voor het op lengte brengen van touwen en kettingen
- Maat M5 - M12 gebogen uitvoering
- Maat M16 - M48 gesmede uitvoering
- Vanaf M48 thermisch verzinkt
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Draagvermogen | 2000 kg |
Schroefdraadsoort x diameter beugelbout | M 22 mm |
Inwendige breedte sluiting (b1) | 30 mm |
Uitwendige breedte sluiting (b2) | 68 mm |
Beugeldiameter (d1) | 21 mm |
Inwendige hoogte beugel (centrale bout) (h1) | 78 mm |
Uitvoering | Gesmeed |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Nominale grootte | 2 |
Voldoet aan RoHS | Ja |