Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Harpsluiting, lang met vaste bout

Harpsluiting, lang, vaste bout, roestvast st A4
D-SLUITING-LANG-M.VASTE-BOUT-A4-D5

Art.-nr. 0526003705

EAN 4056807315805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Harpsluiting, lang met vaste bout

Art.-nr. 0526003705

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A4
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

100 kg

Diameter beugelbout (d2)

5 mm

Inwendige breedte sluiting (b1)

10 mm

Uitwendige breedte sluiting (b2)

20 mm

Inwendige hoogte beugel (h1)

37 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Productgewicht (per stuk)

0,018 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie