Harde was
RETOUCHWAS-WAX-ESDOORN-MEDIUM
Art.-nr. 0890403105
EAN 4052712352157
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge sterkte
- Speciaal voor reparaties van zwaar belaste gebieden in het oppervlak
- Hoge wrijvingsweerstand
Voordelige reparaties
In plaats van vervanging of een dure nieuwe oppervlaktebehandeling van het hele oppervlak.
Wij wijzen u erop dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren (bijv. oorsprong, exact boomtype, oppervlaktebehandeling, enz.). Onopvallend retoucheren is daarom niet mogelijk met slechts één kleur was.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het opvullen van diepe scheuren en krassen, open naden, gaten en deuken op plaatsen die zwaar worden belast. Geschikt voor voorzijden, oppervlakken en randen, bijv. op tafelbladen, parketvloeren, traptreden, enz.
Raadpleeg het technische gegevensblad voor informatie over voorbehandelen en aanvullende informatie. Wat harde was samen met de verwarmde punt van de gassmelter (art.nr. 0890 305 3) op de beschadiging aanbrengen.
De harde was laten afkoelen en overtollige was met de kunststof schaaf (art.nr. 0890 305 30) verwijderen.
De houtnerf met retoucheermaterialen overtekenen en het poriënpatroon herstellen. Ten slotte het behandelde oppervlak opnieuw spuiten met blanke lak (art.nr. 0893 188 2/0893 188 3) (spuitafstand 30-40 cm) om het beschadigde gebied te af te dichten.
Chemische basis | Wax |
Kleur | Esdoorn |
Minimale verwerkingstijd | 3 min |
Maximale verwerkingstijd | 5 min |
Verwekingspunt | 76 °C |
Voorwaarde verwekingspunt | conform ISO 2207 |
Minimale druppelpunt | 81 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform DIN 51801 |
Minimaal vlampunt | 100 °C |
Ondergrond met goede hechting | Zacht en hard hout, Kunststof |
Wateroplosbaar | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie | 0 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij kamertemperatuur |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!