Hansen-snelsteekverbinding, stalen interne BSP-conus ISO 7241-1B
HANSEN-SNELKOPP-ISO-7241-1B-1IN-M
Art.-nr. 5976005038
EAN 4058794890327
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hansen ISO B-serie snelkoppeling, mannelijke connector.
- Maten 1/8 tot 1 1/4 inch
- OPMERKING: Maat 1 1/4 inch verschilt in ontwerp van de rest van de serie
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | R 1 inch |
Materiaal | Zinc/Steel |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 121 °C |
Productgewicht (per stuk) | 341,000 g |