Hangmand 90°
Hangmand VS SUB Side + TAL Side 300 90°
INHANGKORF-PR-90GR-300MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afzonderlijk te monteren op het frame van het verlengstuk
- Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt
- Eenvoudige clipmontage
Levertijd ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Mandversie | Premea |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Verchroomd |
Kleur vloer | Wit |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm |
Aantal manden | 2 |
Breedte (B) | 220 mm |
Hoogte (H) | 84 mm |
Diepte (T) | 470 mm |
Deurpositie | Links en rechts |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!