Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hangmand 45°

Hangmand voor VS SUB Side 150 mm 45°
STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-PR-45DGR-R-150MM

Art.-nr. 0684901165
EAN 4058794512892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid, kastbreedte 150 mm
  • Afzonderlijk te monteren op het frame van het verlengstuk

  • Eenvoudige clipmontage

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd

Kleur vloer

Wit

Geschikt voor kastbreedte

150 mm

Deklaag

Rechts

Aantal manden

2

Breedte (B)

89 mm

Hoogte (H)

84 mm

Diepte (T)

460 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-ONDERKAST-WIT-ALU-DSA-3

Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm
x 1 st