Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Handveger, zacht

Handborstel met zachte borstelharen
HANDVEGER-ZACHT-BLAUW

Art.-nr. 0891350700

EAN 5705020458736

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handveger, zacht

Art.-nr. 0891350700
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
Geschikt voor het wegvegen van zeer fijne vuildeeltjes op gladde oppervlakken en machineonderdelen.

Schuin ingestoken borstelharen


Dankzij de schuin ingestoken borstelharen kunnen randen en hoeken eenvoudig worden geborsteld.



Ruimtebesparend opslagsysteem


Kan aan een wandbeugel of aan het handige oogje worden opgehangen.



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De zachte borstelharen maken de borstel ideaal voor het verwijderen van fijne deeltjes, zoals stof, zaagsel, bloem, gemalen noten, enz.

Kleur

Blauw

Materiaal lange handgreep

PP - polypropyleen

Materiaal borstels

PES - Polyester

Lengte (L)

330 mm

Breedte (B)

35 mm

Borstelhaarlengte (H)

52 mm

Aantal rijen

5 st

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veegblikken

STOFBLIK-BLAUW

Stevig, robuust veegblik
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veegblikken

STOFBLIK-BLAUW

Stevig, robuust veegblik