Handveger Water-gevoed en met adapter
Handveger, watertoevoer
WASBORSTEL-HAND-WATERTOEVOER-47X287MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterdoorloop waarborgt optimale waterverspreiding
- Diagonaal geplaatste borstelharen kunnen alle gebieden bereiken
- Gespleten haarpunten, zodat de borstelharen veel water kunnen opnemen
- Reiniging is zacht voor verf dankzij gespleten en dus zachte borstelharen
Datasheets(X)
Materiaal | PP - polypropyleen |
Materiaal borstels | PBT |
Kleur | Rood |
Lengte | 287 mm |
Breedte | 47 mm |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Uitvoering | Met watercirculatie en adapter |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!