Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Handreinigingspasta met natuurlijke scrubbers

HNDREINIGER-NAT-OPLOSVRIJ-WIT-4,2L

Art.-nr. 0893937001

EAN 4099618254956

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handreinigingspasta met natuurlijke scrubbers

Art.-nr. 0893937001
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
Oplosmiddelvrije en tegelijk verzorgende handreiniger voor middelzware tot zware vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cementen roest.

Extra reinigingskracht door zorgvuldig uitgekozen inhoudstoffen en huidvriendelijke scrubbers



Lost ook hardnekkige, opgedroogde vervuilingen op



Oplosmiddelvrij


  • Niet agressief voor de huid

  • Gemaakt voor regelmatig gebruik


In pasta formule


  • Te gebruiken op drogen en natte handen

  • Makkelijk van handen af te wassen, laat geen residu achter

  • Lage pH-waarde 6-7, voorkomt uitdrogen handen


Huidvriendelijk


De combinatie van de oplosmiddelvrije formule en huidvriendelijke, verzorgende inhoudstoffen voorkomen dat handen uidrogen en zorgen voor een optimale huidbescherming. Dermatologisch getest.



Scrubbers


Dit product bevat scrubbers van maiskolven, die 100 % natuurlijk en biologisch afbreekbaar zijn, milieuvriendelijk formule volgens laatste industrie standaard.

Opmerking

Blokkeert de leiding niet.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Reinigt de handen tot in de poriën en verwijdert bijvoorbeeld olie, vet, roest of cement. Dit product is bij uitstek geschikt voor automotive, bouw, industrie, metaalverwerking.

Handleiding

Een klein beetje pasta in vuile handen inwrijven. Voeg weinig water toe en was grondig door. Vervolgens goed afspoelen en handen drogen.

Inhoud

4,2 l

Geur

Fris

Kleur

Beige

Vermogen (puntensysteem)

4 van 5 punten

Viscositeit/consistentie

Hoog

PH-waarde

6-7

Gebruiksduur na opening

24 maanden

Siliconenvrij

Ja

Zeepvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie