Mini LED-handlamp met scharnier
LED Mini-handlamp inklapbaar
LED ACCU LOOPLAMP MINI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compact en ergonomisch ontwerp
- Slipvaste 2C coating
- Acht SMD LED's voor de verlichtingsfunctie en één SMD LED voor de zaklampfunctie
- Zeer breed verlichtingsbereik
- Uitgerust met een zaklamp voor het nauwkeurig verlichten van één punt
- Krachtige magneten op de voet en de achterzijde
- Inklapbaar: hoek instelbaar tot 150°
- Bevestigingshaak aan de achterzijde
- Li-ion-polymeeraccu
- Accustatus wordt aangegeven door LED's
- Met USB-C-aansluiting
- Leveringsomvang: lamp, USB-A/USB-C-kabel
Datasheets(X)
Lichtstroom | 400 lm |
Brandtijd | 5 h |
Laadtijd | 3.5 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2600 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |