Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Handborstel/nagelborstel S, hard

Nagelborstel S
NAGELBORSTEL-L-HARD-BLAUW

Art.-nr. 0891350670

EAN 5705020644030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handborstel/nagelborstel S, hard

Art.-nr. 0891350670
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
Kleine universele borstel voor het reinigen van vingernagels, handen en armen, evenals een reeks oppervlakken en containers

Grote druppelvormige hanger voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Afgeronde oppervlakken zijn eenvoudiger schoon te maken

  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in verschillende kleuren


  • Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting

  • Vereenvoudigt HACCP-naleving en procedures ter voorkoming van allergenen


Vrij van ftalaten en bisfenol A

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De kleine, ergonomisch ontworpen handborstel is geschikt voor het reinigen van vingernagels, handen en armen en voor het reinigen van verschillende oppervlakken of containers. Ook ideaal voor het reinigen van kleine onderdelen op machines, messen, snijplanken en dergelijke.

Kleur

Blauw

Materiaal

Polypropyleen, roestvast staal

Materiaal borstels

PES - Polyester

Lengte

130 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

40 mm

Borstelhaarlengte

17 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie