Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Handborstel, middelhard

Handborstel met middelharde borstelharen
HNDBRSTEL-MEDIUM-BLAUW

Art.-nr. 0891350710

EAN 5705020458934

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handborstel, middelhard

Art.-nr. 0891350710
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
Geschikt voor het verwijderen van zowel fijn als grof vuil

Schuin ingestoken borstelharen


Dankzij de schuin ingestoken borstelharen kunnen randen en hoeken eenvoudig worden geborsteld.



Ruimtebesparend opslagsysteem


Kan aan een wandbeugel of aan het handige oogje worden opgehangen.



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven

  • Halal


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121°С)


Volledig geverfd en verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De iets hardere borstelharen maken de borstel geschikt voor het verwijderen van fijne, grove, vochtige en zelfs vettige vuil- en materiaalophopingen.

Kleur

Blauw

Materiaal lange handgreep

Polypropyleen / roestvast staal

Materiaal borstels

PES - Polyester

Lengte (L)

330 mm

Breedte (B)

35 mm

Borstelhaarlengte (H)

50 mm

Aantal rijen

5 st

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veegblikken

STOFBLIK-BLAUW

Stevig, robuust veegblik
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veegblikken

STOFBLIK-BLAUW

Stevig, robuust veegblik