Handbediende dispenser Klikken en gebruiken
Handbediende dispenser, klikken en gebruiken
HANDDISPENSER 3L HANDREINIGER 385X108MM
Art.-nr. 08919351
EAN 4053479105260
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handbediende dispenser voor 3-liter cartridges
- Doseerapparaat voor eenvoudig gebruik
- Patroon wordt geleegd zonder resten
- Kan worden gebruikt als totaalconcept met beschermings-, reinigings- en onderhoudsproducten
- Inclusief montageset voor eenvoudige installatie en onderhoud
Compatibel met witte handreiniger, oplosmiddelvrij (art. nr. 0893 934 107) en gele gelzeep met natuurlijke micro-korrels (art. nr. 0893 934 103)
Datasheets(X)
Geschikt voor montage aan wand of rail.
| Breedte | 108 mm | 
| Hoogte | 385 mm | 
| Kleur | Rood | 
| Materiaal | Kunststof |